text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M4


Numero articolo 1Q520811
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q520811
EAN 4022835326144
UBB 500690964233
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  32614
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.