Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0K783811
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
Völkel Hand tap ISO 529 HSSG 6 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K783811
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9.5
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
9.5
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9.5
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
9.5
Draadmaat
6
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.24
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K783811
EAN
8715494565547
UBB
500513045871
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
89406-3