text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Völkel Hand tap DIN 352 M8


Artikelnummer 9L324253
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Völkel
HS- en goederencode
Type Finisher Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9L324253
UBB 500690938674
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 29042-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.