Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7A131642
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
Völkel Hand tap DIN 352 M16
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
7A131642
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
9
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Finisher Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A131642
UBB
500690941884
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29058-3