text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2X250337
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
Völkel Hand tap DIN 352 M12
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
2X250337
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Medium Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X250337
UBB
500690940225
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
29050-3