text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Artikelnummer 6B333738
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S

Omschrijving

De TYROLIT PREMIUM***-stiftfrezen worden vervaardigd op ultramoderne CNC-slijpautomaten. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap dat voldoet aan de eisen voor optimale slijpresultaten. Met deze hardmetaalfrezen bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaal.De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6B333738
EAN 9003177661174
UBB 500572222395
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.