text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 8 x 16-6 x 40


De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal e

Artikelnummer 1A610063
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 8
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 8
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal en leveren ze resultaten van de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A610063
EAN 9003176821012
UBB 500572168432
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 682101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.