text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 50X13-6X40

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 50
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Slijpkop Ja

Omschrijving

In gieterijen en in de matrijsconstructie is gebruik van keramische slijpstiften vaak de enige mogelijkheid om een verbetering van het oppervlak te realiseren op moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervoor bieden de PREMIUM*** slijpstiften van TYROLIT de langst mogelijke standtijd, ook voor geharde staalsoorten.Bovendien bieden deze gereedschappen een optimale balans tussen materiaalafname en de te bereiken oppervlaktekwaliteit. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

Artikelnummers

Artikelnummer 5C719426
EAN 9003170022767
UBB 500572074531
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.