text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 32 x 32-6 x 40


De PREMIUM hars punten voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren

Artikelnummer 1A590591
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 32
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 32
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM hars punten voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor minder gevoelig voor schokken, wat leidt tot meer comfort en veiligheid bij het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op gietijzer en leveren ze de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A590591
EAN 9003171236446
UBB 500572169596
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 123644
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.