text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpstift 20X25-6X40


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resu

Artikelnummer 0Z614874
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter (mm) 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z614874
EAN 9003170021654
UBB 500572073210
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.