text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit bekerschijf 100 x 50 x 20


Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummer 7Q021633
Diameter (mm) 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diameter (mm) 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Model 6

Beschreibung

Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q021633
EAN 9003170096270
UBB 500683035314
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 9627
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.