text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijphuls 22X20 K120


Voor fijne en afbraamwerkzaamheden en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden De combinatie van zirkonium en koelmiddel in de hechting maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk Eenvoudige montage op een as of een verlengbare doorn Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Artikelnummer 5X589732
Diameter (mm) 22
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 22
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Fijnheidsgraad Fijn

Omschrijving

Voor fijne en afbraamwerkzaamheden en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden De combinatie van zirkonium en koelmiddel in de hechting maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk Eenvoudige montage op een as of een verlengbare doorn Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Artikelnummers

Artikelnummer 5X589732
EAN 9003177065392
UBB 500572213717
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706539
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.