text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurpapierrol 40 x 25m K400


Met deze veelzijdige BASIC-doekrollen kun je moeiteloos egaliseren, gladmaken en zelfs lichte ontbraamwerkzaamheden uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze telkens weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de rollen op stofrug ben je goed uitgerust.

Artikelnummer 5Y509774
Breedte (mm) 40
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 40
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 400
Fijnheidsgraad Fijn

Omschrijving

Met deze veelzijdige BASIC-doekrollen kun je moeiteloos egaliseren, gladmaken en zelfs lichte ontbraamwerkzaamheden uitvoeren. Dankzij de open verdeling van de korrel zijn ze perfect voor droog slijpen en leveren ze telkens weer uitstekende resultaten. Of je nu een beginner of een expert bent, met de rollen op stofrug ben je goed uitgerust.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y509774
EAN 9003177058523
UBB 500572194412
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705852
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.