text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit schuurpapier vellen 230x280 A100 PREMIUM PVC/hout/verf


De halfopen coating van de PREMIUM*** vellen schuurpapier voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummer 2Q268671
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Paper Sheet

Omschrijving

De halfopen coating van de PREMIUM*** vellen schuurpapier voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q268671
EAN 9003172010908
UBB 500683294374
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.