text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurpapier vellen 230x280 C800 PREMIUM staal/non-ferro/PVC/hout/verf


De gesloten coating van de Premium***-vellen schuurpapier zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummer 1U765864
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 800
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Paper Sheet

Omschrijving

De gesloten coating van de Premium***-vellen schuurpapier zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 1U765864
EAN 9003177242830
UBB 500572010352
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 724283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.