text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit geperste compactschijf 25x25x4,8 mm 2A MEDIUM PREMIUM universeel


Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden verwerkt en gestructureerd.Anwendungen:Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnadenVorteile:Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpprocesUniverseel te gebruiken gereedschapWir empfehlen:2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Artikelnummer 9W261416
Diameter 25
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 25
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Unitized Wheel

Omschrijving

Door hun lange levensduur zijn ze superieur aan conventionele gereedschappen. Met geperste compactschijven kan materiaal eenvoudig worden verwerkt en gestructureerd.Anwendungen:Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnadenVorteile:Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpprocesUniverseel te gebruiken gereedschapWir empfehlen:2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Artikelnummers

Artikelnummer 9W261416
EAN 9003172005812
UBB 500683256589
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34201993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.