text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit rondborstel 200x45x40x32 DW E0,3 mm PREMIUM inox


Tyrolit-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staalVorteile:Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstukHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Artikelnummer 9S728149
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 200
Merken Tyrolit
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 200
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Round Brush

Omschrijving

Tyrolit-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staalVorteile:Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstukHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Artikelnummers

Artikelnummer 9S728149
EAN 9003178961242
UBB 500572022720
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.