text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit schuurpapier rol 115x50 A80 PREMIUM PVC/hout/verf


De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummer 0B724168
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Paper Roll

Omschrijving

De halfopen coating van het PREMIUM***-schuurpapier op rol voorkomt het vollopen van het product en zorgt voor een uitstekende afwerking.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaagHalfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijkUniverseel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 0B724168
EAN 9003172010892
UBB 500683292543
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230638
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.