text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit Premium*** Q-Disc voor mini haakse slijpers


Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Artikelnummer 2S399018
Diameter 76
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 76
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 20
Fijnheidsgraad Grof
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 2S399018
EAN 9003170280556
UBB 500683241565
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.