text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit universeel handborstel 290x38x25 5 rijen M0,35 PREMIUM non-ferro


Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.Anwendungen:Voor de bewerking van non-ferrometalenIdeaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakkenVorteile:Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreepDe draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen Optimale kwaliteit

Artikelnummer 6S689472
Breedte 38
Lengte (mm) 290
Materiaal Messing
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 38
Lengte (mm) 290
Materiaal Messing
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Hand Brush

Omschrijving

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.Anwendungen:Voor de bewerking van non-ferrometalenIdeaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakkenVorteile:Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreepDe draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen Optimale kwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 6S689472
EAN 9003178962201
UBB 500572203650
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.