text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit universeel handborstel 290x22x25 2 rijen E0,35 PREMIUM inox


Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.Anwendungen:Voor de bewerking van roestvrij staalIdeaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakkenVorteile:Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdVoorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreepDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummer 2D701921
Lengte (mm) 290
Materiaal Roestvaststaal
Draaddiameter (mm) 22
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 290
Materiaal Roestvaststaal
Draaddiameter (mm) 22
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Hand Brush

Omschrijving

Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.Anwendungen:Voor de bewerking van roestvrij staalIdeaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakkenVorteile:Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdVoorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreepDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 2D701921
EAN 9003178955791
UBB 500572202744
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 895579
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.