text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummer T6305.072.045
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 120
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1117
HS- en goederencode 68042230
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 72045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.