text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbram

Artikelnummer 5H360563
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbramen, maar ook doorslijpen en induwen in één stap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H360563
EAN 9003177439469
UBB 500572041043
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 743946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.