text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit pendel vlakslijpschijf 350x50x127 mm A60 V staal/HSS


Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummer 7B546620
Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Surface Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummers

Artikelnummer 7B546620
EAN 9003170126960
UBB 500683037393
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 12696
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.