text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenschijf 125X22,23 K80


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummer 6N102625
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummers

Artikelnummer 6N102625
EAN 9003170036610
UBB 500572138658
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34166865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.