text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K120

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

De STANDARD*** 2in1 lamellenschijf biedt twee voordelen. Ten eerste een zeer lange standtijd en ten tweede een nauwkeurige materiaalafname.De TYROLIT 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal en inox en ook voor niet‑en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 5V486465
EAN 9003172473666
UBB 500572122710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 247366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.