text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 50 x 10 x 20-6 x 30


De universele PREMIUM komborstels voor rechte slijpmachines zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, hout, aluminium, koper, messing of hout. De komborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard en maken daardoor de hoogste verspaningsrendementen mogelijk voor het ontbra

Artikelnummer 6S667739
Uitvoering Kom
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50

Omschrijving

De universele PREMIUM komborstels voor rechte slijpmachines zijn de eerste keuze voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, hout, aluminium, koper, messing of hout. De komborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard en maken daardoor de hoogste verspaningsrendementen mogelijk voor het ontbramen van tandwielen, klepdelen en snijkanten van profielen en buizen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6S667739
EAN 9003170022392
UBB 500572209368
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34043177
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.