text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 100 x 25 x M14


De PREMIUM komborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereed

Artikelnummer 6W823309
Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100

Omschrijving

De PREMIUM komborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De draadborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al je eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 6W823309
EAN 9003178962898
UBB 500572037678
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896289
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.