text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 400 x 4,0 x 25,4


De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslij

Artikelnummer 6T236899
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 25.4
Korrel type Corundum
Model 41 M1010

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor de haakse slijper is speciaal ontwikkeld voor langdurig doorslijpen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van extra hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor extra duurzaamheid. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 6T236899
EAN 9003176390761
UBB 500572051760
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 639076
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.