text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit doorslijpschijf 350x3,5x25,4 mm A30 N3 BF PREMIUM inox


De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenPerfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Vorteile:Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstukHet product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalWir empfehlen:Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Artikelnummer 1K866988
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staalVoor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielenPerfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Vorteile:Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstukHet product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staalWir empfehlen:Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Artikelnummers

Artikelnummer 1K866988
EAN 9003170664912
UBB 500512719765
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 66491
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.