text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 32141 178 x 2,5 x 22,2


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer T6115.178.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor hij extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 32141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.