text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit keramische slijpbokschijf 175x20x32 mm A60 M5 staal/HSS


Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Koel slijpenUitzonderlijk rustige loopStapelbaar

Artikelnummer 5Z223585
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.Vorteile:Koel slijpenUitzonderlijk rustige loopStapelbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z223585
EAN 9003170029162
UBB 500683021785
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.