text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit DCCI Combi Doorslijp 125x3x22,23 PREMIUM van kunststof buizen


Anwendungen: For machining PVCSuitable for all common angle grinders. Vorteile: Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance. Easy handling and time-saving, as cutting and chamfering can be carried out simultaneously. Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade. Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running.

Artikelnummer 1K088571
Toepassing Doorslijpen
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Korrel type Overig
Merken Tyrolit
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Korrel type Overig
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting & Chamfering Disc

Omschrijving

Anwendungen: For machining PVCSuitable for all common angle grinders. Vorteile: Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance. Easy handling and time-saving, as cutting and chamfering can be carried out simultaneously. Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade. Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K088571
EAN 9003172009506
UBB 500717380959
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 34228075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.