text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tyrolit Brúsny blok 50 x 20 x 80


Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.Vorteile:Goed assortimentUniverseel gebruik

Položka č. 6R311500
Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte (mm) 80
Materiaal Overig
Korrel 100
Ambalat la 1

Technické údaje

Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte (mm) 80
Materiaal Overig
Korrel 100
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Popis

Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.Vorteile:Goed assortimentUniverseel gebruik

Čísla materiálu

Položka č. 6R311500
EAN 9003170018739
UBB 500683018732
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 1873
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.