text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit schuurlinnen vellen 230x280 A100 JJ BASIC universeel


U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachineVoor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaagUniverseel toepasbaarUitgebreid assortiment

Artikelnummer 6I587765
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Fijnheidsgraad Fijn
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cloth Sheet

Omschrijving

U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachineVoor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaagUniverseel toepasbaarUitgebreid assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 6I587765
EAN 9003170208345
UBB 500512708792
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 20834
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.