text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit schuurlinnen rol 50x25 A180 JX BASIC PVC/hout/verf


Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachineVoor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaagUniverseel toepasbaarUitgebreid assortiment

Artikelnummer 1A780384
Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (mm) 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Fijnheidsgraad Fijn
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cloth Roll

Omschrijving

Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.Anwendungen:Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachineVoor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingVorteile:Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaagUniverseel toepasbaarUitgebreid assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 1A780384
EAN 9003177058790
UBB 500572191855
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.