text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit schuurband 75x533 A80 PC X JOT BASIC universeel


Dit zorgt voor een goede slijpprestatie en levensduur. Gemakkelijk te hanteren en te monteren, waardoor nog meer werktijd wordt bespaard.Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers Vorteile:Universeel toepasbaarGoede levensduurHoge materiaalverwijderingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 8A541484
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type X-Cloth Belt

Omschrijving

Dit zorgt voor een goede slijpprestatie en levensduur. Gemakkelijk te hanteren en te monteren, waardoor nog meer werktijd wordt bespaard.Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers Vorteile:Universeel toepasbaarGoede levensduurHoge materiaalverwijderingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 8A541484
EAN 9003177063855
UBB 500572005576
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706385
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.