text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit lamellenstift 50x20 6x40 A40 BASIC staal/inox/non-ferro


Anwendungen:Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaalVoor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakkenTe gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machinesVorteile:Flexibele lamellen voor nauwkeurig werkenPerfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenGoede levensduurWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingenKorrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Artikelnummer 5G428111
Diameter
Breedte 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Breedte 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Flap Wheel

Omschrijving

Anwendungen:Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaalVoor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakkenTe gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machinesVorteile:Flexibele lamellen voor nauwkeurig werkenPerfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekkenGoede levensduurWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingenKorrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Artikelnummers

Artikelnummer 5G428111
EAN 9003170023955
UBB 500572153327
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34054801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.