text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit doorslijpschijf recht 178x3x22,23 A30 BASIC staal/inox


De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummer T6180.178.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.