text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit doorslijpschijf recht 125x1x22,23 A60 BASIC inox


De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staalComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdDankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Artikelnummer 7V926958
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staalComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdDankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Artikelnummers

Artikelnummer 7V926958
EAN 9003172409733
UBB 500683343791
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.