text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit doorslijpschijf recht 115x1,6x22,23 A46 BASIC staal/inox


De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummer 6B453084
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.Anwendungen:Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalVorteile:Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerktComfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijdKorte werktijden dankzij het goede snijvermogen Wir empfehlen:1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Artikelnummers

Artikelnummer 6B453084
EAN 9003172409146
UBB 500683344377
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332872
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.