text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Afbraamschijf 50 K40


De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummer 5A139538
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Model 28N

Omschrijving

De STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS zijn geschikt voor het bewerken van staal en roestvrij staal. Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen vinden deze gereedschappen een breed toepassingsgebied. Profiteer van onze eenvoudige schijven in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap gebruikt kunnen worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5A139538
EAN 9003176796624
UBB 500572180395
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 679662
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.