text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit TFC velcro schijf 150 17H A400 PREMIUM non-ferro/gelcoat/PVC/hout


Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminiumVorteile:Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijderingGeen verstoppen of vollopen van de schijfTyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerkKorrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 9Q091094
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Film Disc

Omschrijving

Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminiumVorteile:Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijderingGeen verstoppen of vollopen van de schijfTyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerkKorrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q091094
EAN 9003170211536
UBB 500572236585
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34036505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.