text.skipToContent text.skipToNavigation

TOKU Slagmoersleutels MI-20PGL


Artikelnummer 3T235828
Lengte (mm) 335
Machinegewicht (kg) 4
Gereedschapopname 3/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 5000
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 335
Machinegewicht (kg) 4
Gereedschapopname 3/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 5000
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 1000
Max. aandraaimoment (Nm) 1000
Aandraaimoment instelbaar Nee
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 24
Benodigde luchthoeveelheid 900
Merken Toku
HS- en goederencode
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3T235828
EAN 8717981380909
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer MI-20PGL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.