Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
MI-590TRTO
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
Toku Slagmoersleutel MI-590TR
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
MI-590TRTO
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1 inch
Nullasttoerental (1/min)
3800
Max. losdraaimoment (Nm)
1850
Max. aandraaimoment (Nm)
1850
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
36
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1 inch
Nullasttoerental (1/min)
3800
Max. losdraaimoment (Nm)
1850
Max. aandraaimoment (Nm)
1850
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
36
Merken
Toku
Gewicht per stuk (g)
10900
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
MI-590TRTO
EAN
8717981191970
UBB
500619059289
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
MI-590TR