text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Slagmoersleutel MI-42ELR


Artikelnummer MI-42ELRTO
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 3900
Max. losdraaimoment (Nm) 2800
Max. aandraaimoment (Nm) 2800
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 42
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 3900
Max. losdraaimoment (Nm) 2800
Max. aandraaimoment (Nm) 2800
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 42
Merk Toku
Gewicht per stuk (g) 11686.5
Goederencode 84671110
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer MI-42ELRTO
EAN 8717981106493
UBB 500619058604
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer MI-42ELR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.