text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Compressoren
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
3J024324
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
Stroomgenerator PG-E 30 SRA 2,5 kW benzine UNICRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3J024324
Breedte
460
Hoogte
500
Gewicht
45
Aantal fasen
1
Type aandrijving
Overig
Lengte (mm)
595
Nom. spanning (V)
230 - 230
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
460
Hoogte
500
Gewicht
45
Aantal fasen
1
Type aandrijving
Overig
Lengte (mm)
595
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP23
Generatorvermogen (kW)
2.5
Soort brandstof
Brandstof
Vermogensfactor
0.9
Type
6706030, PG-E 30 SRA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J024324
EAN
4036351215172
UBB
500581772182
UNSPSC
41113636
Fabrikant artikelnummer
8000788109