text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingkast H2000xB1000xD600mm uitbreidingsstelling verzinkt 1 frame, 4 META


Verzinkt. Modulaire bouwwijze. Snelle steekmontage. Legborden in het 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. T-profielframe met voorgemonteerde verbindingsplaten. 4 legborden met 150 kg draagvermogen per legbord (bij gelijkmatig verdeelde belasting), veldlast 1650 kg Uitwendige maten stelling: Breedte basisstelling + 56 mm, uitbreidingsstelling + 6 mm, diepte + 36 mm

Artikelnummer 3U520672
Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 600
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Hoogte 2000
Diepte 600
Materiaal zijwand Staal
Aantal legborden 4
Op wielen Nee
Plugbevestiging Ja
Materiaal legbord Staal
Schroefbevestiging Nee
Merk META

Artikelnummers

Artikelnummer 3U520672
EAN 4026212260007
UBB 500581893616
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 20094957
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.