text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Lange Band 2-34-792 30m


· Schokvast ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep · Glasfiberband: roestvrij, beschermd tegen uv en niet elektrisch-geleidend · Witte band - maatstreepjes 2mm op voor- en achterzijde · Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en bandmeten gemakkelijk kunnen worden aangepast · Opwindhendel vergemakkelijkt bandterugloop · Opklapbare slinger voor gemak bij opberging en tranport · Grote draaibare vingergreep · Nauwkeurigheid: klasse III

Artikelnummer S4221.792.030
Bandbreedte (mm) 12.7
Gewicht 598
Lengte (mm) 30
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 12.7
Gewicht 598
Lengte (mm) 30
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4221.792.030
EAN 3253562347923
UBB 420190870329
UNSPSC 27111801
Fabrikant artikelnummer 2-34-792
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.