Klauwhamers
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
Hamers
Hamers
Klauwhamers
S4280.488.450
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
Stanley Klauwhamer 1-51-488 450gr
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
S4280.488.450
Uitvoering
Klauwhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
320
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Klauwhamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
320
Materiaal steel
Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht kop (g)
450
Gewicht totaal (g)
801
Uitwisselbare punt
Nee
Materiaal kop
Staal
Met spijkertrekker
Ja
Met steelbeveiliging
Ja
Met spijkerhouder
Ja
Merken
Stanley
Gewicht per stuk (g)
700
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Claw Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4280.488.450
EAN
3253561514883
UBB
420110516481
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
1-51-488